NQCH16-SDACL-11S-JHP Testine JETCUT con fissaggio a vite per inserti rombici a 55°, per macchine automatiche

Codice art.: 3397238
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3397238
    EAN / GTIN 7291075479850
    Codice del produttore 3397238
    Numero-L L23990 1877

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Head Length (LH) 20 mm, Overall Length (OAL) 28.8 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Width (WF) 16.15 mm
    • Head Length (LH) 20 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Master Insert Identification (MIID) DC.. 11T3
    • Overall Length (OAL) 28.8 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello