T-shirt anti UV high vis 4XL

Codice art.: 3397101353894XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore high vis orange / marineblau
    Taglia unisex 4XL
    Tipo di prodotto Maglietta alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3397101353894XL
    EAN / GTIN 7330509655245
    Codice del produttore 3397101353894XL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, maglia birdseye, traspirante, antiodore, protezione UV, 130 g/m²

    Dettagli
    Collo rotondo
    Stampa - Blåkläder
    Pannelli per un trasporto ottimizzato dell'umidità
    Cuciture strategicamente posizionate per un miglior comfort nel sottomanica

    Funzionalità
    Materiale con protezione UV, Pannelli in rete nelle principali zone di sudorazione

    Reflex
    Nastro riflettente a taglio largo 50 mm

    Descrizione:

    • Se lavorate all'aperto, Se lavorate all'aperto, conoscete il valore di un abbigliamento che funziona bene anche a temperature più elevate
    • Questa maglietta funzionale ha pannelli in rete strategicamente posizionati nelle zone e nei pannelli di sudorazione principali per una traspirazione ottimale
    • Le cuciture sotto le braccia sono posizionate per ridurre l'abrasione
    • . Le cuciture sotto le braccia sono posizionate in modo da ridurre l'abrasione
    • Il tessuto è trattato contro i raggi UV per proteggervi dai raggi solari e ha anche una funzione antiodore
    • È dotato di riflettori di trasferimento sagomati che seguono facilmente il movimento del corpo
    • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 Classe 2 abbigliamento protettivo ad alta visibilità e EN 13758-2 UPF 40+

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello