Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, maglia birdseye, traspirante, antiodore, protezione UV, 130 g/m²
Dettagli
Collo rotondo
Stampa - Blåkläder
Pannelli per un trasporto ottimizzato dell'umidità
Cuciture strategicamente posizionate per un miglior comfort nel sottomanica
Funzionalità
Materiale con protezione UV, Pannelli in rete nelle principali zone di sudorazione
Reflex
Nastro riflettente a taglio largo 50 mm
Descrizione:
- Se lavorate all'aperto, Se lavorate all'aperto, conoscete il valore di un abbigliamento che funziona bene anche a temperature più elevate
- Questa maglietta funzionale ha pannelli in rete strategicamente posizionati nelle zone e nei pannelli di sudorazione principali per una traspirazione ottimale
- Le cuciture sotto le braccia sono posizionate per ridurre l'abrasione
. Le cuciture sotto le braccia sono posizionate in modo da ridurre l'abrasione- Il tessuto è trattato contro i raggi UV per proteggervi dai raggi solari e ha anche una funzione antiodore
- È dotato di riflettori di trasferimento sagomati che seguono facilmente il movimento del corpo
- Certificato secondo la norma EN ISO 20471 Classe 2 abbigliamento protettivo ad alta visibilità e EN 13758-2 UPF 40+
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 13758-2 UPF 40+