DXJNR 3232X-12-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 70° Rhombic Inserts

Codice art.: 3396584
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie NEOTURN
Tipo di prodotto Indexable insert for turning

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3396584
EAN / GTIN 7291075486988
Codice del produttore 3396584
Numero-L L23990 2046

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili con Inserti per Tornitura Generale
  • Functional Length (LF): 137 mm
  • Head Length (LH): 37 mm
  • Overall Length (OAL): 137 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 137 mm
  • Functional Width (WF): 40 mm
  • Head Length (LH): 37 mm
  • Diametro inscritto (IC): 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID): XNMG 1204
  • Overall Length (OAL): 137 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 32 mm
  • Profondità stelo (B): 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "NEOTURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello