DXJNL 2525X-12-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 70° Rhombic Inserts

Codice art.: 3396583
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie NEOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3396583
EAN / GTIN 7291075480368
Codice del produttore 3396583
Numero-L L23990 1622

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 122 mm, Head Length (LH) 37 mm, Overall Length (OAL) 122 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 122 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 37 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XNMG 1204
  • Overall Length (OAL) 122 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "NEOTURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello