DXJNR 2020X-12-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 70° Rhombic Inserts

Codice art.: 3396580
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NEOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3396580
EAN / GTIN 7291075480337
Codice del produttore 3396580
Numero-L L23990 1617

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 107 mm, Head Length (LH) 37 mm, Overall Length (OAL) 107 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 107 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 37 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XNMG 1204
  • Overall Length (OAL) 107 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "NEOTURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello