F3P 145-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana con 3 taglienti per Acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3396146
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3396146
    EAN / GTIN 7291075460827
    Codice del produttore 3396146
    Numero-L L24050 1750

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 14.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14, Point Angle (SIG) 125 Degrees, Protruding Length (LPR) 6.14 mm

    Proprietà:

    • Angolo smusso 15 Degrees
    • Diametro della fresa (DC) 14.5 mm
    • Functional Length (LF) 4.7 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 14
    • Point Angle (SIG) 125 Degrees
    • Point Length (PL) 1.44 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 6.14 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello