THQL 16-D16 Utensili di troncatura e scanalatura per mini-lame SELF-GRIP (SGAQ), per macchine automatiche

Codice art.: 3393820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SWISSGRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3393820
    EAN / GTIN 7291075440799
    Codice del produttore 3393820
    Numero-L L23920 2455

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 20.5 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 89 mm
    • Overall Height (OAH) 20.5 mm
    • Overall Length (OAL) 100 mm
    • Altezza stelo (H) 16 mm
    • Profondità stelo (B) 16 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 16 mm

    Della stessa serie "SWISSGRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello