SDN D3.0-0.39-08-XN09 Frese a Disco a Profilo Completo per Inserti Quadri XNMU 0904 con 4 Taglienti Destri e 4 Taglienti Sinistri

Codice art.: 3393668
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELISLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3393668
EAN / GTIN 7291075440386
Codice del produttore 3393668
Numero-L L23980 1554

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.7″ ,Diametro della fresa (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Larghezza taglio (CW) 0.39″ ,Hub Diameter (DHUB) 1-1/2″ ,Overall Length (OAL) 1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.7″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza taglio (CW): 0.39″
  • Hub Diameter (DHUB): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 090446
  • Overall Length (OAL): 1/2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8

Della stessa serie "HELISLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello