SBTTA-16ER-3-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount ISO Laydown Threading Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Codice art.: 3393564
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Tipo di prodotto Indexable insert for turning

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3393564
EAN / GTIN 7291075488920
Codice del produttore 3393564
Numero-L L24090 329

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili con Inserti per Tornitura Generale
  • Functional Length (LF): 31 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 41 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 31 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 41 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello