SBTTA-16ER-0-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount ISO Laydown Threading Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Codice art.: 3393563
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
    Tipo di prodotto Indexable insert for turning

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3393563
    EAN / GTIN 7291075488913
    Codice del produttore 3393563
    Numero-L L24090 327

    Descrizione

    Descrizione:

    • Utensili con Inserti per Tornitura Generale
    • Functional Length (LF): 40 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 50 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 45 mm
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Functional Length (LF): 40 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 50 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello