Carrello a cassone

Codice art.: 3393
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello a cassone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3393
    EAN / GTIN 4017976019154
    Codice del produttore 3393
    Numero-L L90080 11

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Struttura angolare in acciaio con barra di spinta tubolare. Pareti frontali, 1 parete longitudinale e tettuccio rivestiti con rete metallica 40 x 40 x 4 mm, completamente saldato, verniciato a polvere. 1 ripiano fisso e 4 ripiani mobili in pannelli sandwich rigidi e portanti, superficie decorata in faggio. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE (elastomero termoplastico), mozzi con cuscinetti a sfera a gola profonda di precisione. Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP di serie sulle ruote girevoli. Portata per ripiano 90 kg.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 750
    Lunghezza superficie utile (mm): 1200
    Larghezza superficie utile (mm): 780
    Altezza ripiani (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Portata ripiano (kg): 90
    Lunghezza totale (mm): 1370
    Larghezza totale (mm): 800
    Altezza totale (mm): 1792
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 200 x 40

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello