• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

HCP 1605-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: 3392582
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3392582
EAN / GTIN 7291075424119
Codice del produttore 3392582
Numero-L L24050 2322

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 16.05 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.62 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16.05 mm
  • Functional Length (LF) 5.39 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Spessore inserto (S) 9.3 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 3.91 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello