MNSNT 135-200-MF16X1 Punte a cannone indexabili SUMOCHAM con stelo modulare

Codice art.: 3391929
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SUMOGUN
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3391929
    EAN / GTIN 7291075426137
    Codice del produttore 3391929
    Numero-L L24040 130

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 13.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Usable Length (LU) 200 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 13.2 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 13.1 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 13.5 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 13.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 13.5 mm
    • Drive Size (DRVS) 16 mm
    • Diametro flangia (DF) 13.1 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
    • Master Insert Identification (MIID) HCP 135
    • Point Length (PL) 3.51 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 276 mm
    • Lunghezza utile (LU) 200 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SUMOGUN" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello