D3N 135-108-16A-8D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 taglienti con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 8xD

Codice art.: 3391761
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3391761
EAN / GTIN 7291075460599
Codice del produttore 3391761
Numero-L L24040 110

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 13.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13, Overall Length (OAL) 183.8 mm, Usable Length (LU) 110.91 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 13.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 13.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 13.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 135­IQ
  • Overall Length (OAL) 183.8 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 135.83 mm
  • Lunghezza utile (LU) 110.91 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello