QCP 253-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3391228
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3391228
EAN / GTIN 7291075424768
Codice del produttore 3391228
Numero-L L24050 1312

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.3 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 15.98 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 25.3 mm
  • Functional Length (LF) 10.64 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 5.34 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 15.98 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello