PENTA 17R10SP6D-RS IC1007 Inserti pentagonali (5 taglienti) con spoglia positiva per troncatura di materiali soffici

Codice art.: 3391145
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 3391145
EAN / GTIN 7291075460711
Codice del produttore 3391145
Numero-L L24080 260

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 6 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello