Polo High Vis XS

Codice art.: 339110115300XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis orange
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Polo alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 339110115300XS
EAN / GTIN 7330509501139
Codice del produttore 339110115300XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, maglia birdseye, protezione UV, 130g/m²

Dettagli
Apertura del collo con bottoni
Colletto in maglia a coste

Funzionalità
Materiale con funzionalità antiodore

Reflex
Nastro riflettente su spalle e corpo, nastro riflettente transfer largo 50 mm

Descrizione:

  • Confortevole polo Hi-Vis con colletto a costine
  • Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 2, che aumenta la visibilità quando si lavora in ambienti difficili, e EN 13758-2 UPF 40+ Proprietà di protezione dai raggi UV solari

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello