• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PIPE CUTTER

Codice art.: 338C.60
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
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338C.60
EAN / GTIN 3662424068737
Codice del produttore 338C.60
Numero-L L60130 9659

Descrizione

Descrizione:

  • Guida precisa per il taglio ad angolo retto
  • Con mola per il taglio di tubi in acciaio inox
  • Campo di taglio: da 21 a 60 mm, da 1/2 a 2″
  • Lunghezza: min. 310 mm - max. 400 mm
  • Dimensioni (L x L): 160 x 34 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 34
  • L [mm]: 160
  • [kg]: 2.7

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello