TAGPAD-Y-D82L-3C Adattatori per troncatura e scanalatura su Asse Y su macchine Multi-Tasking e centri di tornitura, con canali JHPe inserti TANG-GRIP

Codice art.: 3387787
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANG-GRIP_Y AXIS
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3387787
    EAN / GTIN 7291075435955
    Codice del produttore 3387787
    Numero-L L23920 2929

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Height (OAH) 52 mm, Overall Length (OAL) 77.4 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
    • Overall Height (OAH) 52 mm
    • Overall Length (OAL) 77.4 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello