TAG N3HF IC1030 Inserti monolaterali per lavorazioni con elevati avanzamenti. Per troncatura, scanalatura e incavatura di barre, materiali duri e lavorazioni gravose.

Codice art.: 3387267
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3387267
EAN / GTIN 7291075395679
Codice del produttore 3387267
Numero-L L23930 14

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HF
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.35 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.25 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili