• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TAG N3HF IC1010 Inserti monolaterali per lavorazioni con elevati avanzamenti. Per troncatura, scanalatura e incavatura di barre, materiali duri e lavorazioni gravose.

Codice art.: 3387264
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3387264
EAN / GTIN 7291075425437
Codice del produttore 3387264
Numero-L L23930 17

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HF
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.35 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.25 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello