DGAQ D82-4-2Z Lame quadre per troncatura e scanalatura per inserti DO-GRIP

Codice art.: 3384861
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DO F GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3384861
EAN / GTIN 7291075409253
Codice del produttore 3384861
Numero-L L23920 2837

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Height (OAH) 64.4 mm, Overall Length (OAL) 64.4 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Overall Height (OAH) 64.4 mm
  • Overall Length (OAL) 64.4 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DO F GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello