{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M4 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M6 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 4,5 mm | |
Per quadro K1 | 3,4 mm | |
Per lunghezza dello stelo l1 | 23 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 6 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 8,4 mm | |
Prolunga K2 | 4,9 mm | |
Prolunga L2 | 60 mm | |
Prolunga L3 | 130 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338450 3 | |
Codice del produttore | 338450 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Prolunga per maschi a filettare con passaggio interno per LR, Modello: 3 |
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
156,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
186,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
182,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
⌀ Prolunga D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Prolunga L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Prolunga L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |