SCD 0251-125-312 WPCD Punte integrali con riporto in PCD per materiali compositi (CFRP)

Codice art.: 3384460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3384460
EAN / GTIN 7291075410181
Codice del produttore 3384460
Numero-L L24240 926

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.313″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.251″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.251″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 1.63″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Lunghezza utile (LU) 1-1/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.313″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.251″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.251″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.251″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 1.63″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.26″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1-1/4″

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello