SCD 0485-028-060 WPCD Punte integrali con riporto in PCD per materiali compositi (CFRP)

Codice art.: 3384452
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3384452
EAN / GTIN 7291075410112
Codice del produttore 3384452
Numero-L L24240 892

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.85 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.85 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 35.3 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Lunghezza utile (LU) 28 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.85 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.85 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 35.3 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 34 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 28 mm

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello