Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 47 mm
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 24 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 20.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 6
- Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
- Drive Size (DRVS) 20 mm
- Functional Length (LF) 30 mm
- Master Insert Identification (MIID) FFT3 WXMT 030206T
- Overall Length (OAL) 47 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.5 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
- Forza (TQ) 0.5 Nxm