EC-H5M 08-13/33C08CFR.1C IC900 Frese integrali con 5 eliche differenti e passo variabile, per lo smorzamento delle vibrazioni

Codice art.: 3382198
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3382198
EAN / GTIN 7291075307887
Codice del produttore 3382198
Numero-L L24180 360

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 69 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Angolo d elica (FHA) 37 Degrees
  • Overall Length (OAL) 69 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 33 mm

Della stessa famiglia "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello