ECP-H5L 20-42/62W20CFR1 IC900 Frese a candela integrali con 5 eliche differenti, passo variabile e taglienti discontinui per sgrossatura

Codice art.: 3382193
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3382193
EAN / GTIN 7291075408140
Codice del produttore 3382193
Numero-L L24180 1871

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 42 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 112 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 42 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Angolo d elica (FHA) 35 Degrees
  • Overall Length (OAL) 112 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 62 mm

Della stessa famiglia "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello