ECP-H5L 10-22/32W10CFR.5 IC900 Frese a candela integrali con 5 eliche differenti, passo variabile e taglienti discontinui per sgrossatura

Codice art.: 3382187
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3382187
EAN / GTIN 7291075408089
Codice del produttore 3382187
Numero-L L24180 1635

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 72 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Angolo d elica (FHA) 35 Degrees
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 32 mm

Della stessa famiglia "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello