{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ codolo maschio d2 DIN 371 | M4 | |
Per ⌀ codolo maschio d2 DIN 374/376 | M6 | |
Sporgenza totale L1 | 24 mm | |
Quadro del codolo | 3,4 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 50 bar | |
Tipo di prodotto | Adattatore per maschiatura |
Codice articolo | 338183 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406102050 | |
Codice del produttore | 338183 4,5 |