Prolunga base MLA 25

Codice art.: 338130 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze ER 25 mm
Per campo filettatura M6 − M20
Sporgenza totale L 84 mm
⌀ Esterno D 42 mm
⌀ Campo di serraggio D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
L1 63 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338130 25
EAN / GTIN 4045197343178
Codice del produttore 338130 25

Descrizione

Uso:

Per filettatura in punti di difficile accesso.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare, vedi n. art. 309399309447.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello