• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussola a innesto rapido per mandrino di maschiatura MLA 16

Codice art.: 338120 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
129 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze ER 16 mm
Per campo filettatura M3 − M12
Sporgenza totale L 24 mm
⌀ Esterno D 28 mm
⌀ Campo di serraggio D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 16
Coppia di serraggio massimo 60 Nm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338120 16
EAN / GTIN 4045197336170
Codice del produttore 338120 16

Descrizione

Per:

Mandrini di maschiatura a cambio rapido MLA con compensazione assiale minima n. art. 338100338121.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare, vedi n. art. 309399309447.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello