{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M1 - M12 | |
Adattatore | BT 30 | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 50 bar | |
Compensazione lineare pressione | 0,2 mm | |
Compensazione lineare trazione | 1 mm | |
⌀ Esterno D | 43 mm | |
⌀ Interno D1 | 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 57 mm | |
Per dimensione ER | 11/16 | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 338106 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406271251 | |
Codice del produttore | 338106 M1-12 |