• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrino di maschiatura MLA LR 50 bar M6-20

Codice art.: 338100 M6-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Forma: AD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M6 – M20
Adattatore SK 40
Norma attacco DIN 69871; ISO 7388-1
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Compensazione lineare pressione 0,2 mm
Compensazione lineare trazione 1 mm
⌀ Esterno D 60 mm
⌀ Interno D1 32 mm
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
Per dimensione ER 25
Forma AD
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 338100 M6-20
EAN / GTIN 4045197336149
Codice del produttore 338100 M6-20

Descrizione

Esecuzione:

  • Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
  • Aumento della durata del maschio a filettare fino al 300%.
  • Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
  • Serraggio sicuro con le bussole a innesto rapido per pinze ER.
  • Concentricità radiale del cono del codolo rispetto al cono all’attacco < 3 µm.

Uso:

Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
  • Per riequilibrare differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
  • Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

Accessori speciali:

Pinze ER, vedi n. art. 308881-309240 (Dim. ER11 / 16 / 25). Pinze di serraggio ER per maschi a filettare con attacco quadro, vedi n. art. 309399 - 309413 (Dim. ER 11 /16 / 25).
Bussole a innesto rapido e prolunghe, vedi n. art. 338120338142.
Codoli, vedi n. art. 308600308806.
Raccordo lubrorefrigerante per HSK, vedi n. art. 309880.
Bussola per HSK, vedi n. art. 309890.

Nota:

Numero di giri max. 4.000 min-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello