AVC-D32-GAIL-5 Testine per scanalatura, tornitura e filettatura interna

Codice art.: 3380445
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3380445
    EAN / GTIN 7291075432527
    Codice del produttore 3380445
    Numero-L L23920 488

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.5 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.5 mm
    • Functional Width (WF) 22 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello