SGAQ D10-0.8 Mini-lame SELF-GRIP per troncatura e scanalatura, per macchine automatiche

Codice art.: 3379275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SWISSGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3379275
EAN / GTIN 7291075440850
Codice del produttore 3379275
Numero-L L23920 416

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 11.5 mm, Overall Length (OAL) 21.8 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 0.68 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Overall Height (OAH) 11.5 mm
  • Overall Length (OAL) 21.8 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 10 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SWISSGRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello