ER16 SEAL 4 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Codice art.: 3376187
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3376187
    EAN / GTIN 7291075437874
    Codice del produttore 3376187
    Numero-L L24120 2020

    Descrizione

    Descrizione:

    Pinze ER, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 4 mm, Shank Size (SS) ER16

    Proprietà:

    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 4 mm
    • Shank Size (SS) ER16

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello