HFPAD 6L-60-T14-JHP Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: 3375980
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3375980
    EAN / GTIN 7291075407723
    Codice del produttore 3375980
    Numero-L L23920 1730

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 100 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 60 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza taglio (CW) 6 mm
    • Functional Width (WF) 4.5 mm
    • Overall Length (OAL) 40.5 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello