HFPAD 3L-115-T18-JHP Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: 3375971
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3375971
EAN / GTIN 7291075426434
Codice del produttore 3375971
Numero-L L23920 1684

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 43.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 400 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 115 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Functional Width (WF) 4.8 mm
  • Overall Length (OAL) 43.5 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello