• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCN 065-078-08C-12D Punte con cuspidi intercambiabili con refrigerante interno e stelo cilindrico, 12xD

Codice art.: 3375504
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3375504
EAN / GTIN 7291075435504
Codice del produttore 3375504
Numero-L L24040 692

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC) 6.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 6.5, Overall Length (OAL) 126.3 mm, Usable Length (LU) 79.18 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 6.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 6.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 6.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 6.5
  • Length Group 12xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 065
  • Overall Length (OAL) 126.3 mm
  • Point Length (PL) 1.18 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 79.18 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello