DCGT 070201-F1M-12P IC1008 55° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Codice art.: 3374320
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SWISSTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3374320
EAN / GTIN 7291075478501
Codice del produttore 3374320
Numero-L L23950 3217

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm, Lunghezza tagliente (L) 7.75 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 2.38 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 7.75 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 2.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.18 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.07 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.03 mm/rev

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SWISSTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello