Esecuzione:
Materiale principale
59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, maglia piqué, resistente alla fiamma, antistatico, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
Dettagli
Apertura del collo con bottoni
Colletto in maglia a coste
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Polsino alla fine delle maniche
Descrizione:
- Piqué resistente alle fiamme con maniche lunghe in un materiale confortevole
- Realizzato in un avanzato tessuto resistente al calore e alle fiamme che si indurisce quando viene esposto al calore, fornendo così una resistenza permanente alle fiamme
- I polsini regolabili migliorano l'isolamento dell'indumento e aumentano la protezione
- Certificato secondo le norme EN11612 (A1, B1, C1) e EN1149-5
Norma:
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%