• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Polo piqué rit.fiamma a manica lungaXXXL

Codice art.: 337417268900XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore marineblau
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Camicia parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 337417268900XXXL
EAN / GTIN 7330509399842
Codice del produttore 337417268900XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, maglia piqué, resistente alla fiamma, antistatico, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
Dettagli
Apertura del collo con bottoni
Colletto in maglia a coste
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Polsino alla fine delle maniche

Descrizione:

  • Piqué resistente alle fiamme con maniche lunghe in un materiale confortevole
  • Realizzato in un avanzato tessuto resistente al calore e alle fiamme che si indurisce quando viene esposto al calore, fornendo così una resistenza permanente alle fiamme
  • I polsini regolabili migliorano l'isolamento dell'indumento e aumentano la protezione
  • Certificato secondo le norme EN11612 (A1, B1, C1) e EN1149-5

Norma:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello