BT50 SEM32X78X100C Mandrini MAS BT-403 tipo ADB con fori per il passaggio del refrigerante. Porta frese

Codice art.: 3372743
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3372743
EAN / GTIN 7291075264692
Codice del produttore 3372743
Numero-L L24120 1734

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 78 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 78 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello