DIN69871 40 SEM32X78X100C Mandrini DIN 69871 tipo ADB, con fori per il passaggio del refrigerante. Porta frese

Codice art.: 3372724
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3372724
    EAN / GTIN 7291075293999
    Codice del produttore 3372724
    Numero-L L24120 1662

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 78 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 78 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
    • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Shank Size (SS) 40

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello