TGTBY L32-D82R-JHP Blocchi per lavorazioni su asse Y, per lame quadre JHP per troncatura e scanalatura su macchine multi-task

Codice art.: 3372439
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ F GRIP_ Y AXIS
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3372439
EAN / GTIN 7291075427035
Codice del produttore 3372439
Numero-L L23920 1406

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 42 mm, Overall Length (OAL) 153 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Overall Height (OAH) 42 mm
  • Overall Length (OAL) 153 mm
  • Prism Height (HTPRM) 32 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello