Scaletta, legno, senza traversa 12 gradini

Codice art.: 33712
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 33712
EAN / GTIN 4031405337121
Codice del produttore 033712
Numero-L L90110 627

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a gradini in legno
  • Barre e gradini in pino con giunzioni a dita o Caroline-Pine senza nodi
  • 92 mm di profondità, gradini scanalati
  • Tavole con asta filettata a vite
  • Estremità smussata della barra per un supporto o un montaggio a parete ottimali
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4060 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 23 mm
  • Altezza colonna: 70 mm
  • Lunghezza conduttore: 3130 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Legno
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 12 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 92 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello