• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

AVC-D80-SDUCL-11T-VH Testine intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 55°, positivi a 7°

Codice art.: 3369289
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3369289
EAN / GTIN 7291075426281
Codice del produttore 3369289
Numero-L L23990 513

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 77 mm, Functional Length (LF) 45 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 77 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 45 mm
  • Functional Width (WF) 57 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DCMT 11T304
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello