TNFPAD-XL 4R-35T35-JHP Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: 3368882
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3368882
EAN / GTIN 7291075407853
Codice del produttore 3368882
Numero-L L23920 2942

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 35 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 80 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 53 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 35 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Functional Width (WF) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 80 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello